10mm CLASSIC Bit Innensechskant, 30mm, 5mm

Artikelnummer: Z00491501
EAN: 4042146056622
Herstellernummer: 930.1005
10mm CLASSIC Bit Innensechskant, 30mm, 5mm
Inkl. Steuern: 2,33 € VE 1 Stück Netto 1,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 40 Gramm
Mit Bohrung Nein
Profil1 Innen6-kant
Aufnahme in mm 10 mm
Profilgrösse in mm, Innensechskant 5,0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_206
Material1 S2 Spezialstahl
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Gesamtlänge L in mm 30.0
Material2 vernickelt
HRC 58 - 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen