KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit PZ, 30mm, PZ1

Artikelnummer: Z00491539
EAN: 4042146057001
Herstellernummer: 930.3020
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit PZ, 30mm, PZ1
Inkl. Steuern: 2,56 € VE 1 Stück Netto 2,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PZ
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse PZ1
Gewicht in g 40 Gramm
Profil1 PZ
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Hauptkatalogseite K15I_206
Aufnahme in mm 10 mm
Material2 vernickelt
HRC 58 - 62
Gesamtlänge L in mm 30.0
Material1 S2 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen