KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, 120mm, T40

Artikelnummer: Z00494594
EAN: 4042146082102
Herstellernummer: 975.4040
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, 120mm, T40
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

HRC 58 - 62
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material2 vernickelt
Profil1 TORX®
Hauptkatalogseite K15I_207
Profilgrösse T40
Aufnahme in mm 10 mm
Material1 S2 Spezialstahl
Mit Bohrung Nein
Gewicht in g 80 Gramm
Gesamtlänge L in mm 120.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]