10mm CLASSIC Bit TX, 120mm, T55

Artikelnummer: Z00494597
EAN: 4042146088081
Herstellernummer: 975.4055
10mm CLASSIC Bit TX, 120mm, T55
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 1 Stück Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in mm 10 mm
Profilgrösse T55
Profil1 TORX®
Mit Bohrung Nein
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 120.0
HRC 58 - 62
Hauptkatalogseite K15I_207
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen