KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, 30mm, T30

Artikelnummer: Z00491512
EAN: 4042146056738
Herstellernummer: 930.2030
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, 30mm, T30
Brutto Set-Preis 1,40 € Netto 1,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 S2 Spezialstahl
Mit Bohrung Nein
Gesamtlänge L in mm 30.0
HRC 58 - 62
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Profil1 TORX®
Material2 vernickelt
Profilgrösse T30
Hauptkatalogseite K15I_206
Aufnahme in mm 10 mm
Gewicht in g 40 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]