KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, 75mm, T55

Artikelnummer: Z00494575
EAN: 4042146058329
Herstellernummer: 975.2055
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, 75mm, T55
Inkl. Steuern: 3,22 € VE 1 Stück Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse T55
Profil1 TORX®
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material2 vernickelt
Mit Bohrung Nein
Aufnahme in mm 10 mm
Gewicht in g 70 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_207
Material1 S2 Spezialstahl
HRC 58 - 62
Gesamtlänge L in mm 75.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen