KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, Bohrung, 30mm, TB50

Artikelnummer: Z00491526
EAN: 4042146056875
Herstellernummer: 930.2150
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, Bohrung, 30mm, TB50
Brutto Set-Preis 1,45 € Netto 1,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 vernickelt
Gesamtlänge L in mm 30.0
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
HRC 58 - 62
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in mm 10 mm
Gewicht in g 40 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_207
Profilgrösse TB50
Mit Bohrung Ja
Material1 S2 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]