KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, Bohrung, 75mm, TB20

Artikelnummer: Z00494580
EAN: 4042146058367
Herstellernummer: 975.2120
KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit TX, Bohrung, 75mm, TB20
Inkl. Steuern: 3,32 € VE 1 Stück Netto 2,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 70 Gramm
Mit Bohrung Ja
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
HRC 58 - 62
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Hauptkatalogseite K15I_207
Profilgrösse TB20
Material1 S2 Spezialstahl
Aufnahme in mm 10 mm
Gesamtlänge L in mm 75.0
Material2 vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen