KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit Innensechskant, 30mm, 5mm

Artikelnummer: Z00489512
EAN: 4042146554357
Herstellernummer: 911.3697
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit Innensechskant, 30mm, 5mm
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form Form C 8
Material2 vernickelt
DIN DIN 3126
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Mit Bohrung Nein
Gesamtlänge L in mm 30.0
Material1 S2 Spezialstahl
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 1173-C 8
Hauptkatalogseite K15I_205
Profil1 Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant 5,0 Millimeter
HRC 58 - 62
Gewicht in g 10 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]