5/16" CLASSIC Bit RIBE, 100mm, M8

Artikelnummer: Z00489781
EAN: 4042146054239
Herstellernummer: 911.5172
5/16" CLASSIC Bit RIBE, 100mm, M8
Inkl. Steuern: 5,18 € VE 1 Stück Netto 4,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE®
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Bohrung Nein
Profilgrösse RIBE® M8
Material2 phosphatiert
Gewicht in g 50 Gramm
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
Form Form C 8
Material1 S2 Spezialstahl
Profil1 RIBE®
HRC 58 - 62
Gesamtlänge L in mm 100.0
ISO ISO 1173-C 8
Hauptkatalogseite K15I_206
DIN DIN 3126
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen