KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit Schlitz, 30mm, 9mm

Artikelnummer: Z00489498
EAN: 4042146554210
Herstellernummer: 911.3683
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit Schlitz, 30mm, 9mm
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3126
Gesamtlänge L in mm 30.0
Material2 vernickelt
ISO ISO 1173-C 8
HRC 58 - 62
Form Form C 8
Klingenbreite Schlitz in mm 9.0 Millimeter
Gewicht in g 10 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_205
Profil1 Schlitz
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material1 S2 Spezialstahl
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]