KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit TX, 30mm, T30

Artikelnummer: Z00489506
EAN: 4042146554296
Herstellernummer: 911.3691
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit TX, 30mm, T30
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 30.0
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
HRC 58 - 62
Gewicht in g 10 Gramm
Material1 S2 Spezialstahl
Hauptkatalogseite K15I_205
Material2 vernickelt
Form Form C 8
Profil1 TORX®
Mit Bohrung Nein
ISO ISO 1173-C 8
Antriebsform Aussensechskantantrieb
DIN DIN 3126
Profilgrösse T30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]