KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit TX, 30mm, T45

Artikelnummer: Z00489762
EAN: 4042146071120
Herstellernummer: 911.5145
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit TX, 30mm, T45
Brutto Set-Preis 1,37 € Netto 1,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 S2 Spezialstahl
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Form Form C 8
Profilgrösse T45
HRC 58 - 62
Gewicht in g 10 Gramm
Profil1 TORX®
Gesamtlänge L in mm 30.0
Material2 vernickelt
Hauptkatalogseite K15I_205
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 1173-C 8
Mit Bohrung Nein
DIN DIN 3126

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]