KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 30mm, TB45

Artikelnummer: Z00489754
EAN: 4042146070925
Herstellernummer: 911.5137
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 30mm, TB45
Brutto Set-Preis 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_205
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse TB45
HRC 58 - 62
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Mit Bohrung Ja
Form Form C 8
DIN DIN 3126
Material2 vernickelt
ISO ISO 1173-C 8
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 30.0
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 10 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]