- 39%

KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 30mm, TB55

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 2,27 €
1,39 €

Netto 1,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3126
Form Form C 8
Gesamtlänge 30.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 30.0
Gewicht in g 10 Gramm
HRC 58 - 62
ISO ISO 1173-C 8
Material S2 Spezialstahl
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Mit Bohrung Ja
Norm DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse TB55
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 42%
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 13 mm
UVP: 18,73 € 10,81 € Netto 9,08 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit PH, 30mm, PH2
UVP: 1,86 € 1,15 € Netto 0,97 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit PH, 30mm, PH3
UVP: 1,86 € 1,15 € Netto 0,97 € - zzgl. Versand
- 25%
- 38%
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit PH, 30mm, PH4
UVP: 1,86 € 1,15 € Netto 0,97 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit PZ, 30mm, PZ1
UVP: 2,27 € 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
- 39%
- 39%
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit PZ, 30mm, PZ2
UVP: 2,27 € 1,39 € Netto 1,17 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben