Micro Bit TX, 23mm, T10

Artikelnummer: Z00484577
EAN: 4042146079942
Herstellernummer: 503.8171
Micro Bit TX, 23mm, T10
Inkl. Steuern: 4,06 € VE 1 Stück Netto 3,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskantantrieb für Bits 8,0
Material2 vernickelt
Gewicht in g 10 Gramm
Anwendungsbereich zu verwenden mit 503.4511
Hauptkatalogseite K15I_190
Mit Bohrung Nein
Profil1 TORX®
Gesamtlänge L in mm 23.0
Profilgrösse T10
Material1 S2 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen