• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Bit-Halter 810SPC-6.3 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 11,90 € 8,01 € Netto 6,73 €
- 44%

GEDORE Verlängerung, flexibel, ¼" 120 mm

UVP: 16,95 € 9,45 € Netto 7,94 €
- 38%

GEDORE Bit-Halter ¼", lang

UVP: 13,86 € 8,64 € Netto 7,26 €
- 34%

KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit-Satz, 11-tlg., Vielzahn

UVP: 27,31 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 40%

KS TOOLS Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 5/16"

UVP: 4,39 € 2,64 € Netto 2,22 €
- 15%

KS TOOLS Micro Bit TX, 23mm, T27

Artikelnummer:  
Z00484581 
EAN:  
4042146079980 
Herstellernummer:  
503.8175 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 5,27 €
4,46 €

Netto 3,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich zu verwenden mit 503.4511
Gesamtlänge 23.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 23.0
Gewicht in g 10 Gramm
Material S2 Spezialstahl
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Mit Bohrung Nein
Profil TORX®
Profil1 TORX®
Profilgrösse T27
Sechskantantrieb für Bits 8,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 40%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T10
UVP: 2,73 € 1,65 € Netto 1,39 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T25
UVP: 2,73 € 1,68 € Netto 1,41 € - zzgl. Versand
- 29%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T15
UVP: 2,73 € 1,93 € Netto 1,62 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T30
UVP: 2,73 € 1,68 € Netto 1,41 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T20
UVP: 2,73 € 1,68 € Netto 1,41 € - zzgl. Versand
- 40%
KS TOOLS ¼" Bit-Stecknuss TX, T40
UVP: 2,73 € 1,65 € Netto 1,39 € - zzgl. Versand
- 40%
KS TOOLS ¼" CHROME Sechskant-Stecknuss 9/32"
UVP: 3,81 € 2,30 € Netto 1,93 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben