KS TOOLS Micro Bit TX, 23mm, T30

Artikelnummer: Z00484582
EAN: 4042146079997
Herstellernummer: 503.8176
KS TOOLS Micro Bit TX, 23mm, T30
Brutto Set-Preis 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 10 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_190
Gesamtlänge L in mm 23.0
Profil1 TORX®
Material2 vernickelt
Anwendungsbereich zu verwenden mit 503.4511
Sechskantantrieb für Bits 8,0
Profilgrösse T30
Material1 S2 Spezialstahl
Mit Bohrung Nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]