KS TOOLS Micro Bit TX, 23mm, T40

Artikelnummer: Z00484583
EAN: 4042146080009
Herstellernummer: 503.8177
KS TOOLS Micro Bit TX, 23mm, T40
Inkl. Steuern: 4,11 € VE 1 Stück Netto 3,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 23.0
Sechskantantrieb für Bits 10,0
Anwendungsbereich zu verwenden mit 503.4511
Material2 vernickelt
Profilgrösse T40
Profil1 TORX®
Gewicht in g 10 Gramm
Mit Bohrung Nein
Hauptkatalogseite K15I_190
Material1 S2 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen