Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" ACR Bit L70 mm Phillips Nr 2

Artikelnummer
Z00000307
EAN
4000146032022
Herstellernummer
3202
Marke
PROJAHN
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000307
EAN
4000146032022
Herstellernummer
3202
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Kreuzschlitz-Schrauben PH
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm E
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
AusführungACR-Profil
BeschichtungZink phosphatiert
GrößePH 2
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe SchraubenPH2
L70 mm
Länge Produkt ohne Verpackung70 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
Verpackungin Kunststoff-Box oder Einzeln lose
Verwendungfür Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" ACR Schraubendreher-Einsätze

  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente