Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" ACR Bit L70 mm Phillips Nr 3

Artikelnummer
Z00000308
EAN
4000146032039
Herstellernummer
3203
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,28 € 1,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00000308
EAN
4000146032039
Herstellernummer
3203
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Kreuzschlitz-Schrauben PH
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
AusführungACR-Profil
GrößePH 3
Größe / Seize3
L70 mm
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / DIN ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufeProfessional
Verpackungin Kunststoff-Box oder Einzeln lose
Verwendungfür Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" ACR Schraubendreher-Einsätze

  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account