Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Clutch Bit 1/4" 25 mm

Artikelnummer
Z00000304
EAN
4000146031858
Herstellernummer
3185
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000304
EAN
4000146031858
Herstellernummer
3185
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Clutch Schrauben
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
BeschichtungZink phosphatiert
Größe1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe Nr4
Größe Schrauben1/4"
L25 mm
Länge Produkt ohne Verpackung25 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Clutch Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente