Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Eindreh-Bit fuer Haken

Artikelnummer
Z00000120
EAN
4000146026908
Herstellernummer
2690
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,18 € 1,83 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000120
EAN
4000146026908
Herstellernummer
2690
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebEindreh-Bit für Haken
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
Größe6,3 / 1/4"
Größe/Size1/4"
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / DIN ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Eindreh-Bit für Haken

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account