Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Inbus Bit 5 mm 300 mm

Artikelnummer
Z00000271
EAN
4000146030431
Herstellernummer
3043
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
5,47 € 4,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00000271
EAN
4000146030431
Herstellernummer
3043
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
Größe5,0 mm
L300 mm
MaterialS2-Stahl
OberflächeZink phosphatiert
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente