Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit L150 mm Pozidriv Nr 2

Artikelnummer
Z00000082
EAN
4000146026120
Herstellernummer
2612
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000082
EAN
4000146026120
Herstellernummer
2612
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Kreuzschlitz-Schrauben PZ
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm E
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
BeschichtungZink phosphatiert
GrößePZ 2
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe SchraubenPZ2
L150 mm
Länge Produkt ohne Verpackung150 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Kreuzschlitz-Schrauben mit PZ-Antrieb
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente