PROJAHN 1/4" Bit L25 mm 5-Stern TS20 mit Bohrung
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | für 5-Stern-Schrauben mit stirnseitiger Bohrung |
---|---|
Antrieb | Außen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4" |
Anwendung | handbetätigt und Elektroschrauber |
Ausführung | klassisch |
Größe | TS20 |
Größe / Seize | TS20 |
L | 25 mm |
Material | S2-Stahl |
Norm(en) | DIN 3126 / DIN ISO 1173 |
Oberfläche | Zink phosphatiert |
Qualitätsstufe | Plus |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | für 5-Stern-Schrauben mit stirnseitiger Bohrung |
Produktbeschreibung
1/4" Schraubendreher-Einsätze
- PROJAHN TOP-CLASS Bits sind passgenau nach DIN- und ISO-Normen gefertigt und speziell gehärtet. Daher sind die TOP-CLASS Bits speziell für den professionellen Einsatz geeignet.