Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit L25 mm 5-Stern TS30 mit Bohrung

Artikelnummer
Z00000227
EAN
4000146028865
Herstellernummer
2886
Marke
PROJAHN
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000227
EAN
4000146028865
Herstellernummer
2886
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-TX-PLUS-Schrauben IPR mit Sicherungsstift
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
AusstattungTX-PLUS mit Bohrung
BeschichtungZink phosphatiert
GrößeTS30
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe Schrauben30 IPR
L25 mm
Länge Produkt ohne Verpackung25 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Innen-TX-PLUS-Schrauben IPR mit Sicherungsstift
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

  • PROJAHN TOP-CLASS Bits sind passgenau nach DIN- und ISO-Normen gefertigt und speziell gehärtet. Daher sind die TOP-CLASS Bits speziell für den professionellen Einsatz geeignet.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente