Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit L25 mm Innen-6kant 4 mm

Artikelnummer
Z00000158
EAN
4000146027424
Herstellernummer
2742
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,09 € 0,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Nicht auf Lager
Artikelnummer
Z00000158
EAN
4000146027424
Herstellernummer
2742
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
Größe4,0 mm
Größe / Seize4,0 mm
L25 mm
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / DIN ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account