Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit L25 mm Innen-6kant mit Bohrung 2 mm

Artikelnummer
Z00000108
EAN
4000146026762
Herstellernummer
2676
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000108
EAN
4000146026762
Herstellernummer
2676
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben mit Sicherungsstift
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
AusstattungInnen-6kant mit Bohrung
BeschichtungZink phosphatiert
Größe2,0 mm
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe Schrauben2 mm
L25 mm
Länge Produkt ohne Verpackung25 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben mit Sicherungsstift
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze Metrisch und Zoll

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente