Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit L25 mm Innen-6kant mit Bohrung 3 mm

Artikelnummer
Z00000110
EAN
4000146026786
Herstellernummer
2678
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,07 € 0,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000110
EAN
4000146026786
Herstellernummer
2678
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben mit stirnseitiger Bohrung
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
Größe3,0 mm
L25 mm
MaterialS2-Stahl
OberflächeZink phosphatiert
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben mit stirnseitiger Bohrung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze Metrisch und Zoll

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account