PROJAHN 1/4" Bit L25 mm Pozidriv Nr 2
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | für Kreuzschlitz-Schrauben PZ |
---|---|
Antrieb | Außen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4" |
Anwendung | handbetätigt und Elektroschrauber |
Ausführung | klassisch |
Größe | PZ 2 |
Größe / Seize | Nr. 2 |
L | 25 mm |
Material | S2-Stahl |
Norm(en) | DIN 3126 / DIN ISO 1173 |
Oberfläche | Zink phosphatiert |
Qualitätsstufe | Plus |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | für Kreuzschlitz-Schrauben mit PZ-Antrieb |
Produktbeschreibung
1/4" Schraubendreher-Einsätze