Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN 1/4" Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Abtrieb | für Schlitz-Schrauben |
---|---|
Antrieb | Außen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4" |
Anwendung | handbetätigt und Elektroschrauber |
Ausführung | klassisch |
Größe | 4,5 mm |
L | 25 mm |
Material | S2-Stahl |
Oberfläche | Zink phosphatiert |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | für Schlitz-Schrauben |
Produktbeschreibung
1/4" Schraubendreher-Einsätze