Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit L25 mm TX mit Bohrung T25

Artikelnummer
Z00000170
EAN
4000146027547
Herstellernummer
2754
Marke
PROJAHN
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000170
EAN
4000146027547
Herstellernummer
2754
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
AusstattungTX mit Bohrung
BeschichtungZink phosphatiert
GrößeT25
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe SchraubenT25
L25 mm
Länge Produkt ohne Verpackung25 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln lose oder in Kunststoff-Box
Verwendungfür Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Schraubendreher-Einsätze

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente