Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Mini Bit Ratsche zu Satz 4078

Artikelnummer
Z00000542
EAN
4000146042991
Herstellernummer
4299
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000542
EAN
4000146042991
Herstellernummer
4299
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Art Betätigunghandbetätigt
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Größe1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
L105 mm
Länge103 mm
Länge Produkt ohne Verpackung105 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Maximale Belastungkeine Angabe
Norm(en)DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 48 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 48 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mini-Umschaltknarre

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente