Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class

Artikelnummer
Z00000538
EAN
4000146042946
Herstellernummer
4294
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000538
EAN
4000146042946
Herstellernummer
4294
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Arretierung AbtriebForm C
AusstattungRichtungsumschalter
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Griff2K-Kunststoff
Größe1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
L103 mm
Länge103 mm
Länge Produkt ohne Verpackung103 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Max. Drehmoment55 Nm
Maximale Belastungkeine Angabe
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 48 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 48 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Mini Bit Ratsche

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente