PROJAHN 1/4" Bit TIN Phillips L25 mm Nr 1
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | für Kreuzschlitz-Schrauben PH |
---|---|
Antrieb | Außen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4" |
Anwendung | handbetätigt und Elektroschrauber |
Ausführung | TiN - beschichtet |
Größe | PH 1 |
Größe / Seize | Nr. 1 |
L | TiN 25 mm |
Material | S2-Stahl |
Norm(en) | DIN 3126 / DIN ISO 1173 |
Oberfläche | Zink phosphatiert |
Qualitätsstufe | Professional |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb |
Produktbeschreibung
1/4" Schraubendreher-Einsätze TiN
- Die Titan-Nitrit-Beschichtung (TiN) verleiht dem Bit eine höhere Härte und Zähigkeit, die weniger Veschleiß garantieren.