1/4" Torsion-Bit ACR2 L25 mm Pozidrive Nr 2

Artikelnummer: Z00007742
EAN: 4000146016176
Herstellernummer: 1760102-03
1/4" Torsion-Bit ACR2 L25 mm Pozidrive Nr 2
Inkl. Steuern: 3,42 € VE 1 Stück Netto 2,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4"-TORSION-BIT-Schraubendreher-Einsätze

  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S9 ausgelegt
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 25 mm
Größe / Seize Nr. 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen