PROJAHN 1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Phillips Nr 1

Artikelnummer: Z00007778
EAN: 4000146016381
Herstellernummer: 1761001-03
PROJAHN 1/4" Torsion-Bit ACR2 L50 mm Phillips Nr 1
Brutto Set-Preis 4,18 € Netto 3,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4"-TORSION-BIT-Schraubendreher-Einsätze mit ACR II- Profil

  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube.
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S9 ausgelegt
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
  • Reduzierung des Herausrutschens des Bits durch zusätzliche ACR-Profile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe / Seize Nr. 1
L 50 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]