Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 10

Artikelnummer: Z00002579
EAN: 4000146919101
Herstellernummer: 91910
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 10
Inkl. Steuern: 12,74 € VE 1 Stück Netto 10,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Gewindebohrer Bits 1/4" 6-kant Schaft HSS-G

  • In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer, Gewinde schneiden, Gewinde entgraten, Gewinde reinigen (beim Rücklauf)
  • Optimaler Einsatz in: Handbohrmaschinen, Akku-Bohrmaschinen, Stationären Bohrmaschinen
  • Alle Maschinentypen müssen Rechts-/Linkslauf haben
  • Die Materialstärke darf nicht über dem Gewinde Durchmesser liegen
  • Ideale Einsatzgebiete: Montage, Nachbearbeitung beschädigter Gewinde, Reparaturarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 1,5
Ø M10
Material HSS
GL/TL 59
KL/CL 8,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen