Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Bits Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll für Innen TORX® Profil

Artikelnummer: Z00349574
EAN: 4047728010917
Herstellernummer: V1091
VIGOR
Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Bits Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll für Innen TORX® Profil
Inkl. Steuern: 1,76 € VE 1 Stück Netto 1,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll Bits Außensechskant-Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll für Innen TORX® Profil von VIGOR
  • EAN: 4047728010917
  • Modell: V1091
  • Hochwertiges VIGOR Bit einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) T30
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen