Bit-Schraubendreher-Einsatz 5/16″, Innensechskant 14 mm

Artikelnummer: Z00349815
EAN: 4047728026963
Herstellernummer: V2696
VIGOR
Bit-Schraubendreher-Einsatz 5/16″, Innensechskant 14 mm
Inkl. Steuern: 1,63 € VE 1 Stück Netto 1,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit-Schraubendreher-Einsatz 5/16″, Innensechskant 14 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728026963
  • Modell: V2696
  • Hochwertiges VIGOR Bit einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher-Einsatz (Bit)
Gesamtlänge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen