Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 8 x1,6x39mm Z Wera

Artikelnummer: Z00303706
EAN: 4013288010896
Herstellernummer: 800/1Z/8 X1,6X39
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 8 x1,6x39mm Z Wera
Inkl. Steuern: 3,01 € VE 1 Stück Netto 2,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Schlitzschrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3, zähhart Anwendung: Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Attribute: Klingenbreite: 8,0 mm, Klingenstärke: 1,6 mm, Länge: 39 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 39
Klingenstärke (mm) 1,6
Klingenbreite (mm) 8,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen