Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PH 3x25mm rostfr. Wera

Artikelnummer: Z00303726
EAN: 1234
Herstellernummer: 3851/1 TS PH 3x25
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PH 3x25mm rostfr. Wera
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Bit für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1/4 DIN 3126 C 6,3 Stainless Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost. Hinweis: Stainless siehe (Bestell-Nr. 6428 0010). Attribute: Größe: PH 3 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe PH 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen