Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PZ 2x 25mm Diam. Wera

Artikelnummer: Z00303737
EAN: 4013288034014
Herstellernummer: 855/ 1BDC-2/25
Wera
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PZ 2x 25mm Diam. Wera
Inkl. Steuern: 3,76 € VE 1 Stück Netto 3,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 1/4? DIN 3126 C 6,3 Diamant, BiTorsion Ausführung: DIN 3126 C 6,3. Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet. Attribute: Größe: PZ 2 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe PZ 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen