Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PZ 3x 25mm Diam. Wera

Artikelnummer: Z00303738
EAN: 1234
Herstellernummer: 855/ 1BDC-3/25
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 PZ 3x 25mm Diam. Wera
Inkl. Steuern: 8,39 € VE 1 Stück Netto 7,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Bit für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 1/4? DIN 3126 C 6,3 Diamant, BiTorsion Ausführung: DIN 3126 C 6,3. Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet. Attribute: Größe: PZ 3 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe PZ 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen