Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 SW 2,5x25mm rostfr. Wera

Artikelnummer: Z00303763
EAN: 4013288111210
Herstellernummer: 3840/1 TS 2,5x25
Wera
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 SW 2,5x25mm rostfr. Wera
Inkl. Steuern: 3,34 € VE 1 Stück Netto 2,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Innensechskantschrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3 Stainless Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich und Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost. Hinweis: Bithalter Stainless-Rapidaptor siehe (Bestell-Nr. 6428 0010). Attribute: Länge: 25 mm, Schlüsselweite: 2,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 2,5
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen