Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 SW 4 x25mm Z Wera

Artikelnummer: Z00303754
EAN: 1234
Herstellernummer: 840/1Z- 4 /25
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 SW 4 x25mm Z Wera
Inkl. Steuern: 1,86 € VE 1 Stück Netto 1,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Bit für Innensechskantschrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3, zähharte Ausführung, WERA Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet Attribute: Länge: 25 mm, Schlüsselweite: 4,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 25 Millimeter
Schlüsselweite mm 4,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen