Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 SW 6 x25mm Impaktor Wera

Artikelnummer: Z00303760
EAN: 1234
Herstellernummer: 05057606001
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 SW 6 x25mm Impaktor Wera
Inkl. Steuern: 4,59 € VE 1 Stück Netto 3,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Bit für Innensechskantschrauben 1/4? DIN 3126 C 6,3 Impaktor Ausführung: DIN 3126 C 6,3, mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsionsbits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Abtrieb diamantbeschichtet. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern. Hinweis: Bithalter Impaktor siehe (Bestell-Nr. 6428 0015 und 0020). Attribute: Länge: 25 mm, Schlüsselweite: 6,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6,0
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen