Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T 10x25mm BDC Wera

Artikelnummer: Z00303806
EAN: 1234
Herstellernummer: 867/1BDC-T10
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T 10x25mm BDC Wera
Inkl. Steuern: 9,40 € VE 1 Stück Netto 7,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Bit für Innen-TORX -Schrauben 1/4? DIN 3126 C 6,3 Diamant BiTorsion Ausführung: DIN 3126 C 6,3. Abtrieb diamantbeschichtet. Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet. Attribute: Größe: T 10 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe T 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen