Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T 27x25mm HF Wera

Artikelnummer: Z00303830
EAN: 4013288106858
Herstellernummer: 867/1 Z HF TX 27
Wera
Bit 1/4 DIN 3126 C 6,3 T 27x25mm HF Wera
Inkl. Steuern: 1,88 € VE 1 Stück Netto 1,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit für Innen-TORX -Schrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3, mit Haltefunktion Ausführung: Die spezielle Geometrie des Abtriebs garantiert ein zuverlässiges Festhalten der Schraube. Anwendung: Zähharte Bits mit Haltefunktion sind die idealen Helfer beim Ansetzen von TORX -Schrauben bei engen Arbeitsbedingungen, z. B. bei der Montage von Wendeplatten. Attribute: Größe: T 27 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Größe T 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen